絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 配線用遮断器

FA現場のお役立ち情報
593件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉器 ノートリップ テンパール工業

    開閉器 ノートリップ

    テンパール工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
    型式K-603EC質量(kg)10.6備考引き外し素子なし種類IoTブレーカシステム、接続器、開閉器定格電流(A)600接続方式バー端子方式名称開閉器(ノートリップ)極数・素子数3P0E外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)500外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)定格使用電圧(DC V)250外形寸法横(mm)210
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
  • ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
  • パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付 テンパール工業

    パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付

    テンパール工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    3日以内出荷
    型式BU-63・1HEC質量(kg)0.35備考フラットハンドル種類配線用遮断器定格電流(A)60表示【過電圧表示】有名称パールテクトブレーカ同梱部品取付ねじ(M4×25)×2本、木ねじ(3.5×28)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚ブレーカ【住宅用分電盤 パールテクト組込専用ブレーカ】単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M6極数・素子数3P2E適合圧着端子【呼び断面積14mm2】14-6、【呼び断面積22mm2】22-6S外寸法・高さ(mm)49、65(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)105適合JIS規格JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)70
  • 漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    30日以内出荷
    漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
    種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 配線用ブレーカー 2P マリンテック

    配線用ブレーカー 2P

    マリンテック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1式
    6日以内出荷
    テンパール製
    形式テンパール 2P-50A/60A/100A電圧(V)460接続方式表面型
  • 切替開閉器 河村電器産業

    切替開閉器

    河村電器産業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ漏電警報 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ漏電警報

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー(分電盤用)

    河村電器産業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
    用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
  • ケースブレーカー ED-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー ED-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー ED-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー ED-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 2P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWN-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWM-100C 3P90A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P90A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWN-100C 3P75A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P75A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWN-100C 3P100A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P100A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 3P60A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P60A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWZ-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWZ-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWM-100C 3P90A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P90A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P60A切替(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P60A切替(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P60A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P60A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWM-100C 3P75A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P75A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P60A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P60A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 2P60A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 2P60A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P60A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P60A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P100A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P100A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWN-100C 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器