絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 配線用遮断器

FA現場のお役立ち情報
593件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ

    富士電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形

    富士電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)
  • 高圧断路器 補助開閉器 富士電機

    高圧断路器 補助開閉器

    富士電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    適合機種V3-2・ V3-2DT・V3-4・V3-4DT・V3-6・V3-6DT・V3-12・V3-12DT接点構成2a+2b・DC100/110V 15A、AC200/220V 15A
  • [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業

    [NLA] 基本タイプ サーキット

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-516寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数24予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-511C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1100/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業

    [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

    日東工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)150A NE 158NA 3P 150A適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業

    [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

    日東工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    30日以内出荷
    色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数8予備回路数0主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)適合キャビネットB12-55C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/500/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数14予備回路数0主幹容量(A)60A GE 68NA 3P 60A(F100)適合キャビネットB12-56C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)100A GE 108NA 3P 100A(F100)適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    30日以内出荷
    色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)適合キャビネットB16-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/160主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業

    [NLA] 基本タイプ サーキット

    日東工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業

    [NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業

    [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット

    日東工業
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業

    [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

    日東工業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業

    [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

    日東工業
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形] 日東工業

    [NE-N-GT] 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ [経済形]

    日東工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    30日以内出荷
    極数3P定格電流(A)150保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用極数・素子数3P2E入数1漏電表示方法外部警報信号出力(端子台)、LED表示
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電

    日東工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電

    日東工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電

    日東工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電

    日東工業
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
  • 配線用遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    配線用遮断器:欠相保護付

    テンパール工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    31日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • 配線用遮断器 テンパール工業

    配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様配線用遮断器 2P2E 100Aタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ

    テンパール工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAB質量(kg)2.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】BU-53・1HEC(30A)名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4予備回路数2分岐回路(2P1E)3分岐回路(2P2E)1盤定格(A)30A主幹容量(A)30外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタン有フレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付

    テンパール工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 開閉器 ノートリップ テンパール工業

    開閉器 ノートリップ

    テンパール工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
    型式K-603EC質量(kg)10.6備考引き外し素子なし種類IoTブレーカシステム、接続器、開閉器定格電流(A)600接続方式バー端子方式名称開閉器(ノートリップ)極数・素子数3P0E外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)500外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)定格使用電圧(DC V)250外形寸法横(mm)210
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器