355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システム配線用遮断器
エコ商品
定格絶縁電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日立産機システム漏電警報付配線用遮断器
エコ商品
定格感度電流(mA)100・200・500切替 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
エコ商品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2 定格使用電圧(V)100/200 極数(P)3
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)100/200 極数(P)3
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A
エコ商品
定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
エコ商品
定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A トリップボタン 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn) アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV32-CVF仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,698 税込9,568
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV63-CVF仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BJWA-75 3P75A30MA
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

三菱電機低圧遮断器NV50-KC仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P100A
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF63-CV仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF125-HDVA仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 3P60A(小形端子カバー付)
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BJWA-75 3P75Aキリカエ
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P75A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備。インジケーターウィンドウで簡単接続確認。20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2 極数1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)1250 保護等級IP20 取付け方法DINRail 定格インパルス耐電圧(kV)6 保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 機械的寿命20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10000回(<125VDC) 動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)
1個
1,498 税込1,648
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム100A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 BV-C1
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5 定格感度電流(mA)30 外形寸法a(mm)25 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷側端子仕様速結端子 動作時間(s)0.1
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

三菱電機低圧遮断器NV63-SV仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器MN30-KC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV50-FA仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,098 税込7,808
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF125-CV仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF100-SRU仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー ED-100 3P100A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
53日以内出荷

三菱電機低圧遮断機 ZHAシリーズ
エコ商品
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本) 種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_電気式自己保持形 質量(kg)0.4(リレー) 適合規格JIS/UL 接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押え リセット方式リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。 構成(内蔵接点)1a1c 別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS) 消費電力(VA)3以下 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換 連続通電電流(A)(内蔵接点)5 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)AC240V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007) 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 漏電表示方法電気式(LED)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV32-SVF仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV-ZSA
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV63-SVF仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります