商品豆知識
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)5/2
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
質量(kg)0.8
極数3P
外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)
定格絶縁電圧(V)690
接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付
定格インパルス耐電圧(kV)8
基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)
定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P
定格使用電圧(AC V)415
引きはずし方式熱動電磁
素子数3E
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
種別警報スイッチ付
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
定格周波数(Hz)50-60
相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
トリップボタン有
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
遮断容量区分経済形
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
定格周波数(Hz)50-60
リセット方式手動リセット
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ有
漏電表示方法機械式ボタン
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79
RoHS指令(10物質対応)対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式NCD-30R
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式ED-30R
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
アース端子付
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式ED-30SR
種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式NCD-30SR
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
1
2
3
4
5
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。