配線用遮断器その他関連用品 :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
1.4(1)
10(4)
15(9)
20(12)
30
40(9)
50(12)
60(7)
75(2)
100(2)
定格電流(A)をもっと見る
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式NCD-30R
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式ED-30R
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
アース端子付
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式ED-30SR
種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式NCD-30SR
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
極数(P)3
仕様収納ブレーカ:MCB
寸法A(mm)100
寸法B(mm)158
寸法C(mm)72
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質(キャビネット)ABS樹脂
定格絶縁電圧(V)300
フレーム(AF)50
適合さし込式
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)74
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(断路器)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
極数・素子数3P0E
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(フリースペース付)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
極数・素子数3P3E
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(断路器)
定格電圧(V)AC250
設置場所屋内
入数1台
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。