絞り込み
定格電流(A)
  • 5(10)
  • 10(11)
  • 15(20)
  • 16(3)
  • 20(22)
  • 25(3)
  • 30(24)
  • 32(3)
  • 40(19)
  • 50(22)
  • 60(21)
  • 75(19)
  • 100(17)
  • 125(14)
  • 150(6)
  • 175(6)
  • 200(6)
  • 225(7)
  • 250(6)
  • 300(3)
極数・素子数
  • 3P
  • 2(3)
  • 2P(19)
  • 2P0E(13)
  • 2P1E(62)
  • 2P2E(138)
  • 3P0E(5)
  • 3P2E(41)
  • 3P3E(139)
  • 4P(1)
  • 4P3E(33)
  • 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(5)
  • 30(37)
  • 100(9)
定格電圧(V)
  • AC100(37)
  • AC200(14)
  • AC240(4)
  • AC400(1)
  • AC415(1)
  • AC440(23)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 30(8)
  • 50(27)
  • 60(9)
  • 63(1)
  • 100(19)
  • 125(7)
  • 150(1)
  • 225(4)
  • 250(4)
  • 400(3)
  • 600(2)
  • 630(1)
  • 800(1)
接続方式
  • 差込形(3)
  • 表面形(15)
差込形・表面形
ブランド
  • エスコ(17)
  • 三菱電機(15)
  • 日立産機システム(13)
  • 日東工業(3)
  • 寺崎電気産業(1)
エスコ・三菱電機・日立産機システム・日東工業・寺崎電気産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
FA現場のお役立ち情報
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • 漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)30
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 日立産機システム

    漏電遮断器

    日立産機システム
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
  • JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
  • ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ

    三菱電機
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)75厚さ(mm)97.5質量(kg)0.6縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-200極数(P)3
  • 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

    日立産機システム
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷
    定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FHUシリーズ

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式ボタン過電流引きはずし方式完全電磁
  • 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

    日立産機システム
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    3日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)90厚さ(mm)150質量(kg)1.2定格電流(A)125縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.74縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
    幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.66縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    3日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)12定格電流(A)800(初期値)(400/450/500/600/700/800A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)10定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36定格感度電流(mA)100・200・500極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
  • AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-47定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125) エスコ

    AC100-440V/125A/3極 漏電遮断器(フレーム125)

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MN-44定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)125定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 75A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-42定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)75定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器