絞り込み
定格電流(A)
  • 0.7(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 30(5)
  • 32(5)
極数・素子数
  • 2P(1)
  • 2P2E(3)
  • 3P3E(6)
定格感度電流(mA)
  • 15(3)
  • 30(6)
  • 100(4)
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC200(1)
  • AC230(4)
  • AC240(1)
  • AC440(3)
フレーム(AF)
  • 32
  • 20(2)
  • 30(67)
  • 50(113)
  • 60(48)
  • 63(4)
  • 70(2)
  • 75(19)
  • 100(73)
  • 125(26)
  • 150(18)
  • 225(26)
  • 250(26)
  • 400(29)
  • 600(8)
  • 630(4)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
接続方式
  • 表面形(7)
表面形
ブランド
  • 富士電機(6)
  • 三菱電機(1)
富士電機・三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から112日以内出荷
トリップボタン
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から82日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機電灯分電盤用オートブレーカ富士電機
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷から112日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器