絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- 日本防災スキーム
- Panasonic(パナソニック)(215)
- テンパール工業(99)
- 日東工業(72)
- 三菱電機(72)
- エナジーサポート(42)
- エスコ(37)
- 富士電機(33)
- 河村電器産業(30)
- 日立産機システム(20)
- 内外電機(5)
- 富士電機機器制御(4)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
- 東芝ライテック(3)
- 寺崎電気産業(3)
- ホシモト(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る

感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型
日本防災スキーム¥8,998税込¥9,8981個欠品中コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー。震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断。30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます。アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能。通電遮断テスト機能を追加。業界初30秒ごとのタイマー付。取付け簡単誰でも取り付けられる。作動も正確。メンテナンス不要機能地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)外径(mm)約W50×D33 ×H60色調ホワイト
感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型
日本防災スキーム¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する。コンセントに差すだけの簡単設置。本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能。震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する質量(g)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)W55.2 × H97.7 × D32.7機能地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠使用環境温度(℃)0~40
















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)