絞り込み
ブランド
  • 日本防災スキーム
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • TRACO POWER(1,172)
  • Panasonic(パナソニック)(1,157)
  • SIEMENS(630)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(415)
  • 日東工業(358)
  • XP POWER(332)
  • コーセル(317)
  • LITTELFUSE(296)
  • TDKラムダ(271)
  • エスコ(251)
  • シュナイダーエレクトリック(229)
  • RS PRO(192)
  • omron(オムロン)(182)
  • アメリカン電機(165)
  • IDEC(和泉電気)(164)
  • フエニックス・コンタクト(163)
  • 富士電機(158)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型 日本防災スキーム

    感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型

    日本防災スキーム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー。震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断。30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます。アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能。通電遮断テスト機能を追加。業界初30秒ごとのタイマー付。取付け簡単誰でも取り付けられる。作動も正確。メンテナンス不要
    機能地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)外径(mm)約W50×D33 ×H60色調ホワイト
  • 感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型 日本防災スキーム

    感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型

    日本防災スキーム
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する。コンセントに差すだけの簡単設置。本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能。震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する
    質量(g)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)W55.2 × H97.7 × D32.7機能地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠使用環境温度(℃)0~40
電源(制御機器)