漏電遮断器 :「安全器」の検索結果

電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200 アンペア50AF
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ3W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200 定格動作過電圧(V)135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/AC200 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ 質量(kg)0.5 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数3P2E 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)30
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 入数1台
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)75×100×60 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100/200 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)145 極数・素子数3P2E フレーム(AF)60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H80×W90×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)25 定格感度電流(mA)30 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

動作時間0.1秒以内 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続不可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

質量(kg)0.21 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)15 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります