絞り込み
端子ねじ
- M12
- -(1)
- M8(4)
- M10(4)
- M16(2)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
- 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
スタッド式端子台 ST-12
東洋技研¥739~税込¥813~1個3日以内出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM12適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)160/240/400