絞り込み
ブランド
  • 東洋技研(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • 壬生電機製作所(1)
極数
  • 1P(3)
  • 2P(5)
  • 3P(7)
  • 4P(7)
  • 5P(2)
  • 6P(5)
  • 7P(2)
  • 8P(2)
  • 9P(5)
  • 10P(4)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 19P(1)
  • 20P(1)
端子ねじ
  • M10
  • -(5)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(46)
  • M3.5(34)
  • M4(38)
  • M5(23)
  • M6(12)
  • M8(17)
  • M12(7)
  • M16(6)
端子間ピッチ(mm)
  • 34(1)
  • 39(4)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 47(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 64(1)
寸法A(mm)
  • 96(1)
  • 130(1)
  • 164(1)
  • 232(1)
寸法B(mm)
  • 83(1)
  • 117(1)
  • 151(1)
  • 219(1)
83・117・151・219
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)東洋技研(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ東洋技研
929税込1,022特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から33日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
仮設用端子台 壬生電機製作所仮設用端子台壬生電機製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
779税込857
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
ネジ式端子台