絞り込み
端子ねじ
  • M10
  • -(5)
  • M2.6(1)
  • M3(45)
  • M3.5(34)
  • M4(36)
  • M5(23)
  • M6(12)
  • M8(17)
  • M12(7)
  • M16(6)
極数
  • 1P(3)
  • 2P(5)
  • 3P(7)
  • 4P(6)
  • 5P(2)
  • 6P(5)
  • 7P(2)
  • 8P(2)
  • 9P(5)
  • 10P(4)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 19P(1)
  • 20P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 34(1)
  • 39(4)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 47(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 64(1)
寸法B(mm)
  • 83(1)
  • 117(1)
  • 151(1)
  • 219(1)
寸法A(mm)
  • 96(1)
  • 130(1)
  • 164(1)
  • 232(1)
ブランド
  • 東洋技研(6)
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • 壬生電機製作所(1)
東洋技研・パトライト(PATLITE)・壬生電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
-(5)
M3(45)
M3.5(34)
M4(36)
M5(23)
M6(12)
M8(17)
M10
M12(7)
M16(6)
  • ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
  • 仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研

    仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
  • ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,098税込2,308
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
    形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
  • ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
  • 仮設用端子台 壬生電機製作所

    仮設用端子台

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
ネジ式端子台