絞り込み
極数
- 1P(1)
- 2P(5)
- 3P(5)
- 4P(5)
- 6P(3)
- 8P(2)
- 10P(2)
- 12P(2)
- 14P(1)
- 16P(2)
- 18P(1)
- 20P(1)
端子ねじ
- M5
- M2.5(2)
- M3(4)
- M3.5(10)
- M4(16)
- M6(7)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(5)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 12.2(1)
- 12.5(1)
- 15.5(1)
- 17(1)
- 19(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(3)
- 河村電器産業(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
2P(5)
3P(5)
4P(5)
6P(3)
8P(2)
10P(2)
12P(2)
16P(2)
18P(1)
20P(1)

組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台