固定端子台 :「真鍮金物」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(2)
6P(2)
8P(2)
10P(2)
12P(2)
16P(2)
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm)8 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50 準拠規格NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)660 定格通電電流(A)15 適合電線(mm2)最大2 材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子ねじM4×8セルフアップ式 端子間ピッチ(mm)12.5 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50 準拠規格NECA4201 端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)660 定格通電電流(A)30 適合電線(mm2)5.5 材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング