絞り込み
極数
- 1P(2)
- 2P(5)
- 3P(6)
- 4P(4)
- 6P(2)
- 8P(2)
- 10P(1)
- 12P(1)
- 16P(2)
- 18P(1)
- 20P(1)
- 22P(1)
- 24P(2)
- 25P(1)
- 30P(1)
端子ねじ
- M3.5(2)
- M4(2)
- M5(3)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(4)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 8(2)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 17(1)
- 19(2)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 56(1)
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(14)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 国際電業(6)
- 青山電陶(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- キムラ電機(3)
- 河村電器産業(2)
- ユーボン(2)
- GB[制御機器](2)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 篠原電機(1)
- マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「極数」から絞り込む
1P(2)
2P(5)
3P(6)
4P(4)
6P(2)
8P(2)
16P(2)
24P(2)
25P(1)
30P(1)

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)
日東工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ