絞り込み
公称抵抗値(Ω)
- 100
- 0.33(3)
- 1(5)
- 1.5(4)
- 2.2(5)
- 6.8(4)
- 33(4)
- 150(4)
- 200(4)
- 500(7)
- 1000(18)
- 2000(11)
- 5000(12)
- 10000(20)
- 20000(13)
- 50000(13)
- 100000(13)
- 200000(5)
- 500000(10)
- 1000000(10)
- 公称抵抗値(Ω)をもっと見る
ブランド
- 東京コスモス電機(3)
- 共立電子産業(3)
- GB[制御機器](2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- KOA(1)
- Liket(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
セメント抵抗 5W 5個パック
共立電子産業¥329税込¥3621パック(5個)4日以内出荷大電力用途向けのセメント抵抗 5W寸法(mm)約22(L)×9.5(W)×9.0(H)定格電力(W)5リード(mm)Φ0.8誤差±5%
セメント抵抗 10W 5個パック
共立電子産業¥439税込¥4831パック(5個)4日以内出荷大電力用途向けのセメント抵抗 10W寸法(mm)約48(L)×9.5(W)×9.0(H)リード(mm)Φ0.8誤差±5%
カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋当日出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒茶金本体寸法(mm)6×Φ2.3抵抗値100Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100Ω
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)100軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5![多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588391-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100Ω
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![半固定抵抗 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588497-251222-02.jpg)
半固定抵抗 100Ω
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100Ω誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入












![多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588391-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588497-251222-02.jpg)