固定抵抗器 (293) ブランド: YAGEO価格: 10,000~50,000円すべて解除
面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 330 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75W アズワン品番 65-6996-24
抵抗器 2.1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 2.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番 65-7094-43
抵抗器 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 10 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲン
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W アズワン品番 65-7095-87
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様 ●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7013-20
炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 10kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様 ●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7010-50
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様 ●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6999-40
炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
仕様 ●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7011-64
炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
仕様 ●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6998-73
炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-6997-06
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7005-46
金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6998-58
金属皮膜抵抗器 1W 2 MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:2 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6994-03
金属皮膜抵抗器 1W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様 ●抵抗:1MΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6993-80
金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6998-39
金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様 ●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6982-76
金属皮膜抵抗器 1/4W 22MΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 22MO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様 ●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6931-04
金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 15 mo は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様 ●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-6982-77
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番 65-7155-01
金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
仕様 ●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP アズワン品番 65-6975-39
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 910Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 910 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
仕様 ●抵抗:910Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番 65-7156-91
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 9.1kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 9.1k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様 ●抵抗:9.1kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番 65-6989-49
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 56 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様 ●抵抗:56Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番 65-7011-29
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 56k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様 ●抵抗:56kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番 65-7008-97
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 51 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様 ●抵抗:51Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207 アズワン品番 65-7012-70
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~