14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(20個)
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類電解コンデンサ 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類両極性コンデンサ 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-55~+105
1パック(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器 温度範囲(℃)-40~+85 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)【静電】±20
1パック(20個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1パック(20個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+125
1リール(10000個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります