絞り込み
静電容量
  • 220μF(1)
  • 270μF(1)
  • 330μF(1)
  • 390μF(1)
  • 470μF(1)
  • 560μF(1)
  • 680μF(1)
  • 820μF(1)
  • 1000μF(1)
  • 1200μF(1)
  • 1500μF(1)
  • 1800μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 4700μF(1)
  • 6800μF(1)
  • 8200μF(1)
定格電圧(V)
  • DC400(2)
  • DC450(2)
ブランド
  • エーアイシーテック
  • VISHAY(77)
  • EPCOS(58)
  • Ruby-con(56)
  • FARAD(43)
  • Asian Brand(42)
  • ニチコン(40)
  • 日精電機[制御機器](34)
  • 日本ケミコン(33)
  • GB[制御機器](27)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • NOVA(15)
  • WIMA(14)
  • Parker UCC(13)
  • KEMET(12)
  • PILKOR(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 松栄電器(5)
  • CORNELL DUBILIER(4)
  • ルビコン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形エーアイシーテック
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 エーアイシーテック基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形エーアイシーテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から103日以内出荷
105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ