絞り込み
ブランド
  • エーアイシーテック
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,563)
  • VISHAY(660)
  • BOURNS(399)
  • BULGIN(280)
  • BROADCOM(201)
  • ARCOL(OHMITE)(180)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(167)
  • APEM(166)
  • SAMTEC(159)
  • MICROCHIP(113)
  • EPCOS(112)
  • 東芝(102)
  • KEMET(81)
  • LINKMAN(80)
  • RS PRO(75)
  • EATON(イートン)(72)
  • ON SEMICONDUCTOR(70)
  • Asian Brand(70)
  • MURATA(村田製作所)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 エーアイシーテック

    ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形

    エーアイシーテック
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
    仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
  • 基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 エーアイシーテック

    基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形

    エーアイシーテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
    仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品