絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • ARCOL(OHMITE)(297)
  • ARCOLECTRIC(336)
  • BOURNS(770)
  • EPCOS(403)
  • KEMET(962)
  • KOA(475)
  • MURATA(村田製作所)(888)
  • Panasonic(パナソニック)(1,207)
  • RS PRO(1,471)
  • TDK(482)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(506)
  • VISHAY(1,492)
  • WURTH ELEKTRONIK(388)
  • YAGEO(761)
  • ニチコン(635)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(146)
  • 京セラ(149)
  • 日本ケミコン(263)
  • 釜屋電機(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70 MICROCHIP

    Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5動作温度範囲 = -40 → +150 ℃パッケージタイプ = SC70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    TC4421/4422 MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    TC4421A / 4424A MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 4.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 4.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装

    MICROCHIP
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(95個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装TC4426 / 4427 / 4428 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 20Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220ns出力数 = 1上昇時間 = 50nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 50Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール

    MICROCHIP
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立時間遅延 = 60ns実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 13 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールTC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOT-123 1 4-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOT-123 1 4-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = TTL出力電流 = 1.2 A供給電圧 = 18Vピン数 = 4パッケージタイプ = SOT-123ns出力数 = 1上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥719税込¥791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    MCP14700 MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 2 A供給電圧 = 5.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOIC 4 16-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A SOIC 4 16-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TC4467 / 4468 / 4469 MOSFETドライバ. Microchip TC4467、TC4468、TC4469は、4出力ローサイドMOSFETドライバのシリーズです。 これらのMOSFETドライバでは、各出力用の2つの入力をロジックゲートとして設定しています。. 特長. 動作範囲: 4.5 → 18 V 対称立ち上がり及び立下り: 25 ns 短い等価遅延時間: 75 ns ラッチ防止 - 500 mAの誘導性キックバックに耐える 出力あたり2つの入力ロジックゲート - TC4467用のNAND、TC4468用のAND、TC4469用のAND/INV すべてのピンに2 kV ESD保護
    仕様ロジックタイプ = CMOS出力電流 = 1.2 A供給電圧 = 18Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC出力数 = 4トポロジー = ローサイドドライバ数 = 4ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(95個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール

    MICROCHIP
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 36Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装

    MICROCHIP
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(95個)
    7日以内出荷
    MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装 MICROCHIP

    Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
    仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック