絞り込み
ブランド
  • SEMITEC
  • VISHAY(1,610)
  • RS PRO(1,505)
  • Panasonic(パナソニック)(1,266)
  • KEMET(1,109)
  • MURATA(村田製作所)(985)
  • YAGEO(829)
  • BOURNS(820)
  • ニチコン(713)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(568)
  • TDK(518)
  • KOA(481)
  • EPCOS(452)
  • WURTH ELEKTRONIK(396)
  • ARCOLECTRIC(372)
  • 日本ケミコン(329)
  • ARCOL(OHMITE)(314)
  • TAKMAN(173)
  • 京セラ(172)
  • 釜屋電機(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ SEMITECサーミスタSEMITEC
219税込241
1個
5日以内出荷
高精度サーミスタです。 センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ) SEMITECNTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)SEMITEC
199税込219
1個
5日以内出荷
NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。
用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC高精度サーミスタ(20kΩ±1%)SEMITEC
219税込241
1個
5日以内出荷
高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
Dサーミスタ 1kΩ SEMITECDサーミスタ 1kΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】3950K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値1kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 10kΩ SEMITECDサーミスタ 10kΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】4200K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値10kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 2kΩ SEMITECDサーミスタ 2kΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】4000K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値2kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
Dサーミスタ 100Ω SEMITECDサーミスタ 100ΩSEMITEC
339税込373
1本
5日以内出荷
その他【B定数】3300K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値100Ω±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
サーミスタ SEMITEC NTC SEMITECサーミスタ SEMITEC NTCSEMITEC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック