絞り込み
ブランド
  • SEMITEC
  • RS PRO(701)
  • VISHAY(699)
  • ニチコン(524)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(489)
  • ARCOLECTRIC(342)
  • 日本ケミコン(234)
  • TDK(229)
  • WURTH ELEKTRONIK(196)
  • 釜屋電機(163)
  • TAKMAN(158)
  • BOURNS(151)
  • SUSUMU(137)
  • MURATA(村田製作所)(135)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(133)
  • GB[制御機器](102)
  • EPCOS(77)
  • AVX(75)
  • ROHM(57)
  • KOA(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ SEMITEC NTC SEMITEC

    サーミスタ SEMITEC NTC

    SEMITEC
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC

    高精度サーミスタ(20kΩ±1%)

    SEMITEC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
    その他【B定数】4013K±1%使用温度範囲(℃)-50~+110抵抗値20kΩ±1%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)15s(静止空気中)熱放散定数(mW/℃)2/25℃パッケージサーミスタラジアル2定格電力(mW)10(25℃)
  • サーミスタ SEMITEC

    サーミスタ

    SEMITEC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    高精度サーミスタです。 センサー部はΦ1.5mm×4mmの小型ビード型です。許容差±1%の高精度型で温度測定にも使用できます。
  • Dサーミスタ 10kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 10kΩ

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】4200K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値10kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ) SEMITEC

    NTサーミスタ(高耐熱 高感度ガラス封止サーミスタ)

    SEMITEC
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    NT-4サーミスタは、高耐熱、高感度のガラス封止タイプのサーミスタです。 従来のガラス封止タイプに比べ小型、応答性に優れ、自動化生産による安定性から、非常に高い信頼性を備えた商品となっており、様々な用途に幅広くご利用戴けます。
    用途冷暖房機器、給湯器、電子レンジ、各種家電住設機器、ハイブリッド車、燃料電池車、各種自動車電装機器 医療、防災、セキュリティー、OA機器 その他高温高速検知その他【B定数】4267K使用温度範囲(℃)-50~+300抵抗値100kΩ(25℃)定格電力(mW)4.0(25℃)
  • Dサーミスタ 1kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 1kΩ

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】3950K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値1kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • Dサーミスタ 2kΩ SEMITEC

    Dサーミスタ 2kΩ

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】4000K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値2kΩ±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)
  • Dサーミスタ 100Ω SEMITEC

    Dサーミスタ 100Ω

    SEMITEC
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    その他【B定数】3300K±5%使用温度範囲(℃)-40~+110抵抗値100Ω±15%(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応熱時定数(25℃)13s熱放散定数(mW/℃)3.5/25℃パッケージサーミスタラジアル1定格電力(mW)297(25℃)

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック