汎用ロジック :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 4.7 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 50mA最大自己共振周波数 = 41MHzパッケージ/ケース = 1206 (3216M)最大直流抵抗 = 900mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = NWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様シリーズ = WE-MKインダクタンス = 100 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 600mA最大自己共振周波数 = 750MHzパッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大直流抵抗 = 2Ωコア材料 = セラミック寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 1.6mm最大動作温度 = +120℃最小動作温度 = -40℃Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
翌々日出荷

仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18% アズワン品番65-7128-91
1袋(25個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個ほか
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

1セット(1個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wurth Elektronik 設計キット WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサは、100 V dc の動作電圧で動作します。静電容量範囲は 1 pF → 150 nF です NP0、X7R 誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:150nF●電圧範囲:100V dc アズワン品番65-6962-62
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 390 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●個数:29●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:390μF●最大電圧:25V dc アズワン品番65-6963-20
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミポリマーコンデンサが静電容量範囲は 39 ~ 2000 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik コンデンササンプルキットは、16 → 2000 V dc の定格電圧及び Cu、Ag ポリマー、Ni、Sn 終端に対応します。静電容量: 220 → 2.2 μ F X7R誘電体
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:31●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2.2μF●最低電圧:16V dc アズワン品番65-6962-82
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットは、MLCC X1 / Y2、X2 / Y3 を安全に接続します。静電容量範囲は 33 → 2200 pF です。使用温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 定格電圧: 250 V ac
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:30●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:2200pF●最小静電容量:33pF アズワン品番65-6963-36
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キット WCAP-CSGP 積層セラミックチップコンデンサは、100 V dc の動作電圧で動作します。静電容量: 0.2 → 33 pF NP0 誘電体 Cu、Ni、Sn の終端処理
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:25●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:33pF●電圧範囲:25 → 50V dc アズワン品番65-6962-83
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 68 ~ 500 μ F、10 mm です。温度範囲: -25 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:560μF●最大電圧:450V dc アズワン品番65-6951-16
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 1 ~ 2200 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 560 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:560μF●最低電圧:6.3V dc アズワン品番65-6973-76
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 6800 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 1000 μ F です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●最低電圧:6.3V dc アズワン品番65-6962-50
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 330 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:330μF●電圧範囲:6.3 → 50V dc アズワン品番65-6973-47
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7086-19
1袋(25個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7085-91
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります