さらに商品を絞り込む
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(1)
  • MTL(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

汎用ロジック :「d2s」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1袋(5個)
4日以内出荷
EDシリーズ<br />パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。<br />高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。<br />用途<br />パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.28Aアズワン品番65-7180-50
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
8日以内出荷
EDシリーズ<br />パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。<br />高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。<br />用途<br />パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-31
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
EEシリーズ<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。<br />高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。<br />用途<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-73
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(5個)
9日以内出荷
EEシリーズ<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。<br />高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。<br />用途<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7142-68
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズ<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。<br />高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。<br />用途<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6988-92
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズ<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。<br />高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。<br />用途<br />パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.46Aアズワン品番65-7196-98
コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
EDシリーズ<br />パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。<br />高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。<br />用途<br />パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.28Aアズワン品番65-6980-98
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
EDシリーズ<br />パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。<br />高さ20mmの低プロファイルオプションを用意。<br />用途<br />パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7196-05

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

hid d2s特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら