絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(484)
- 東芝(411)
- DiodesZetex(395)
- MICROCHIP(337)
- HAMMOND(289)
- VISHAY(265)
- RS PRO(262)
- SIEMENS(261)
- APEM(220)
- STMicro(213)
- ABB(203)
- XP POWER(196)
- nexperia(196)
- TRACO POWER(183)
- EATON(イートン)(174)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(148)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

New Japan Radio 電圧レギュレータ
新日本無線(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
整流ダイオード P600シリーズ
VISHAY(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。用途電源の汎用整流に適しています。ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチング直径(mm)9.1実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400最大連続順方向電流(A)6ピーク逆回復時間(μs)2.5
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD
STMicro¥579税込¥6371袋(20個)欠品中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220
STMicro(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(10個)欠品中仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ
SEMITEC(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷から13日以内出荷定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥219税込¥2411個欠品中単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
定電流ダイオード(18mA)
SEMITEC¥97税込¥1071本当日出荷SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小~最大:16.0~20.0電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16~20温度係数-0.25%/℃~-0.45%/℃最大使用電圧(V)25入数1本RoHS指令(10物質対応)対応特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip電流制限(A)1
トランジスタ(2SA1015-Y相当品)
KEC¥27税込¥301個当日出荷汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock
ABB Jokab¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc
APEM¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト材質(ケース)熱硬化性保護等級IP40材質(コンタクト)銀機械的寿命30万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP
東芝¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220
STMicro¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
E2エミュレータ
ルネサスエレクトロニクス¥109,800税込¥120,7801個当日出荷ルネサスエレクトロニクス社のE2エミュレータは、E1エミュレータの後継機種となるオンチップエミュレータです。オンチップ・エミュレータは、ボードにマイコンを実装したまま、レジスタの内容などを確認しながらプログラムのデバッグを行うことができます。E2エミュレータが対象とするマイコンはRH850ファミリ、R-CarD1、RL78ファミリですが、RXファミリへの対応も予定されています。 E2エミュレータは、マイコンとエミュレータ間の通信速度が高速化され、フラッシュ書き換えとデータ通信を並列化することにより、制御プログラムのダウンロード速度がE1エミュレータに比べて最大2倍になりました。 RH850ファミリ向けの機能として、CAN通信で問題が発生したときに、受信タイミングと割り込み応答処理を同時に記録・表示できるようになり、エミュレータのみでCAN通信とプログラム実行のトレース解析が可能になりました。 RL78ファミリ向けの機能として、制御系電源において消費電流のピークを検出したり、電流値が指定のレベルを一定時間超えるとプログラムを停止させたり、プログラム動作と消費電流を対応させて表示することができます。 E1エミュレータではホットプラグイン機能を使う際、別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要です。ホットプラグイン機能とは、動作中のシステムに異常が発生したときに、動作したままエミュレータを接続してデバッグする機能です。 これらの改善により、組み込みソフトウェアの開発時間を従来に比べて10分の1程度に削減することができます。セット内容E2エミュレータ本体、USBインターフェースケーブル、ユーザインターフェースケーブル(20ピン1.27mmピッチコネクタ)、変換アダプタ(E2用20ピン→E1用14ピン変換)、テストリード外形寸法(mm)105.9×64.0×19.5(突起部を除く)電源電圧対象マイコンの動作電圧範囲(1.8~5.5V)接続システムとの接続:付属のユーザインターフェースケーブルを使用電源供給最大200mA(1.8V~5.0V)PC接続USB2.0 FS/HS対応ソフトウェアデバッグ用:CS+コンパイラパッケージ、e2 studio、IAR Embedded Workbench 、GreenHills Multi・フラッシュ書き込み用:Renesas Flash Programmer
ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor