5ページ目: ディスクリート

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,831件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 TRUMETER

    Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

    TRUMETER
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
  • NKK Switches トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
  • 始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON

    始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤

    FULLEON
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologies

    ロッカースイッチ Carling Technologies

    Carling Technologies
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型 RS PRO

    パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型

    RS PRO
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 接続ケーブル SICK

    Sick 接続ケーブル

    SICK
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元

    Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相

    新電元
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ RS PRO

    RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227

    VISHAY
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = SOT-227ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.66V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 210nsピーク逆電流 = 100μA超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicro

    NVRAM + RTC STMicroelectronics

    STMicro
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D3SB60 新電元

    D3SB60

    新電元(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • FET VISHAY

    FET

    VISHAY
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 55.34.9.024.0040 FINDER

    55.34.9.024.0040

    FINDER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WT11T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT11T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ GB[制御機器]

    リードスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    内容リードスイッチ接点方式1a
  • ダイオードセット(8種合計100本) DFRobot

    ダイオードセット(8種合計100本)

    DFRobot
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷
    このパッケージには、一般的に使用されている8種類のダイオードが含まれています。 小さな回路を作成するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。
    内容1N4148 ×25、1N4007 ×25、1N5819 ×10、1N5399 ×10、FR107 ×10、FR207 ×10、1N5408 ×5、1N5822 ×5
  • トランジスタ PNP 80V 4A TO220F サンケン電気

    トランジスタ PNP 80V 4A TO220F

    サンケン電気
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
  • DIODE 1A 1000V 75NS UF VISHAY

    DIODE 1A 1000V 75NS UF

    VISHAY
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz
  • 4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • Alps Electric 位置センサ Alps Electric

    Alps Electric 位置センサ

    Alps Electric
    ¥729~税込¥802~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT) Alps Electric

    Alps Electric スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

    Alps Electric
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子

    APEM
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • Curtis  バッテリ残量メータ Curtis

    Curtis バッテリ残量メータ

    Curtis
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様電池電圧:24V dc 、 カットアウト高さ:31.2mm 、 カットアウト幅:53.2mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:28.8mm 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃
  • Gas sensor  Combustible gases Figaro

    Gas sensor Combustible gases

    Figaro
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
  • Gas sensor  General Air Figaro

    Gas sensor General Air

    Figaro
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ Micromotors E192シリーズ MICROMOTORS

    DCギアモータ Micromotors E192シリーズ

    MICROMOTORS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート