絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(487)
- 東芝(410)
- DiodesZetex(387)
- MICROCHIP(332)
- HAMMOND(287)
- VISHAY(262)
- RS PRO(261)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- STMicro(212)
- ABB(204)
- XP POWER(198)
- nexperia(193)
- TRACO POWER(185)
- EATON(イートン)(173)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(147)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V
新電元¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元RoHS指令(10物質対応)対応
マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
Siemens カラー
SIEMENS¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル
SCHMERSAL¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチカバー
RS PRO¥379税込¥4171袋(2個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥679税込¥7471個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様出力電圧 = 8 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 80 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP
新日本無線(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 24 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV長さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE
VISHAY¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオフ遅延時間 = 36 nsMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝¥989税込¥1,0881袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥839税込¥9231袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN ダーリントンペア, 400 V, 6 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 600 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 20μA寸法 = 10 x 4.5 x 15mmNPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92
STMicro¥949税込¥1,0441袋(25個)当日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = TO-92出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 3.94mmリニア電圧レギュレータ、100 mA、STMicroelectronics. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201
STMicro¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応