絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(487)
- 東芝(410)
- DiodesZetex(387)
- MICROCHIP(332)
- HAMMOND(287)
- VISHAY(262)
- RS PRO(261)
- SIEMENS(255)
- APEM(219)
- STMicro(212)
- ABB(204)
- XP POWER(198)
- nexperia(193)
- TRACO POWER(185)
- EATON(イートン)(173)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(147)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ
日本電産¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン
CYNERGY3¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE
MICROCHIP(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens
SIEMENS¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様接点構成:1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャー SPDT-NO / NC
honeywell¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NC
RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
Pro-face USB PC接続ケーブル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブル●HMI用途:GP 4000シリーズ●ケーブル長:1.8m●インターフェイス:USB●USB転送ケーブル. Schneider Electric Pro-FaceのUSB転送ケーブルです。この長さ1.8 mのケーブルは、PC (USBタイプA)から画面データをGP4000シリーズユニット(USB Mini-B)に転送するための製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
新電元工業, 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2-Pin FTO-220 3V
新電元¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元RoHS指令(10物質対応)対応
マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応