ディスクリート :「オンオフスイッチ」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類キャップ
定格電圧(V)100dc、 250ac
定格電流(A)【コンタクト】4@250Vc
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)19.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)5
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)13.5
コンタクト定格電流(mA)65
パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
仕様【イルミネーション】なし
適合CSA、UL準拠
定格電圧(V)250ac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
適合IEC 512-6, IEC 60529
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(A)2
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)7.1
ターミナルタイプSolder Tab
コンタクト定格電流(mA)500
パネルのカットアウトサイズ(mm)7.1
1個
¥820
税込¥902
7日以内出荷
定格電圧(V)5
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)13.5
コンタクト定格電流(mA)65
パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 1 AコンタクトAC定格電圧 = 220VコンタクトDC定格電圧 = 20V定格電圧 = 220V acアクチュエータ色 = 赤動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネル
コンタクト定格電流(mA)50
定格電圧(V)24dc
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:22.2mmコンタクト定格電流:3 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:銀基準適合:EU ELV準拠、R個準拠、UL (E46765)RoHS / R個 / UL認定. TE Connectivity AV22シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV22シリーズは、22 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ、ラッチなど、さまざまな組み合わせが用意されており、LED表示付きのオプションもあります。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの、寿命の長い優れたユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC32
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
定格電圧(V)5
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)65
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 2 Aアクチュエータ色 = 赤動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式PCB
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
アクチュエータ色黒
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 橙, 黄ターミナルタイプ = Solder Lug
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)8
コンタクト定格電流(mA)100@42V
仕様【イルミネーション】あり
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)500@48V
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーションDP
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
ターミナルタイプタブ
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = Solder Lug
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)15@250Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)30
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)2@48Vdc
ターミナルタイプネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)30dc
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
装着方式スルーホール
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)30/DC
定格電圧(V)30dc
仕様【イルミネーション】なし
アクチュエータ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。