絞り込み
ブランド
スリップリングは制御機器の一種で、静止している物体から回転している物体に対して、電力や電気信号を伝える役割を果たしている回転コネクタのことです。スリップリングを使うことで、システム動作を簡素化し、配線の無駄をなくすことが可能になります。スリップリングは、医療機器や風力発電、高所作業車、ヘリコプター、セキュリティカメラなど、さまざまな場所で使用されます。そのほか、航空宇宙のFLIRシステムやロータ除氷装置、軍事用戦車のタレット・アセンブリなどにも使用されています。

カーボンブラシ
協栄電機¥879税込¥9671個3日以内出荷スリップリングに使用する摺動接点です。銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。材質銅系形状C2-2寸法A(mm)8寸法B(mm)6寸法C(mm)22ホルダーBH0806
スリップリング
協栄電機¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から8日以内出荷焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
ブラシホルダ
協栄電機¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から8日以内出荷【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。材質BS
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ
協栄電機¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
ホルダーロッド BHRシリーズ
協栄電機¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷S・B・Vシリーズのブラシホルダーの取り付け用としてご使用いただくホルダーロッドです。 絶縁部分は、ガラスエポキシ材を使用。寸法t(mm)10
ブラシ CBシリーズ
協栄電機¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から16日以内出荷FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
『ソレノイド/電磁機器』には他にこんなカテゴリがあります
- ソレノイド
- スリップリング