絞り込み
検出方式
- 反射型(8)
- 透過型(6)
ファイバ長(m)
- 1
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(5)
- 0.8(2)
- 2(27)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(9)
- 10(5)
- -(4)
検出対象
- その他(1)
ヘッド形状
- -(1)
- ネジ(6)
- 円(3)
- 角(3)
検出距離(mm)
- 0~9(1)
- 1~28(1)
- 10~140(1)
- 10~180(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12~160(1)
- 15(2)
- 16~300(1)
- 17(1)
- 18~300(1)
- 50(3)
- 100~1190(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 330(2)
- 540(2)
- 1200(1)
- 1350(1)
- 1760(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- omron(オムロン)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「検出方式」から絞り込む
反射型(8)
透過型(6)

スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
耐熱ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個63日以内出荷適合アンプ:FZ-11、FZ-11P材質ファイバ:アクリル、外被:ポリエチレン、先端:ポリカーボネート、レンズ:ポリアリレート質量(g)約15種類ファイバユニット検出方式反射型ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-20~+70(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RHファイバ長(m)1曲げ半径(mm)R25以上光色赤
耐真空ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥95,980~税込¥105,578~1個欠品中種類ファイバユニット使用周囲温度(℃)-30~+300曲げ半径(mm)R18
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ