絞り込み
検出方式
- 反射型(2)
- 透過型(1)
ファイバ長(m)
- 1(1)
- 2(2)
- -(1)
検出対象
- その他(1)
ヘッド形状
- -(1)
- 円(2)
検出距離(mm)
- 150
- 6(4)
- 10(6)
- 12(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(6)
- 80(4)
- 200(3)
- 270(6)
- 330(5)
- 350(4)
- 420(4)
- 450(4)
- 1200(4)
- 1400(4)
- 3600(4)
- その他(5)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「検出方式」から絞り込む
反射型(2)
透過型(1)

ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
エリアファイバ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個85日以内出荷用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ