絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(19)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- azbil(旧:山武)(3)
- Baumer(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- SICK(1)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「検出方式」から絞り込む

ファイバアンプ IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7292-50
ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc
オムロンヘルスケア¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により仕様●出力タイプ:NPN●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●奥行き:33.5mmアズワン品番65-7361-35
ファイバアンプ IP50 10 → 30 V
オムロンヘルスケア¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50●電源電圧:10 → 30 Vアズワン品番65-7355-73
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dc
オムロンヘルスケア¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプ。Omron E3NX-CAシリーズカラーマークファイバアンプユニットは微妙な色の違いを検出するための高性能センサです。センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。白色 LED 光システムで光の強度が向上し、スマートファイバアンプユニットの低ノ
『ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバユニット
- ファイバアンプ