17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出距離(mm)から絞り込む
  • 直線変位センサ LP-10Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-10Fシリーズ

    緑測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    種類その他の変位センサ抵抗値(Ω)1k質量(g)約60
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ 緑測器

    接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ

    緑測器
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    種類その他の変位センサ質量(g)約75
  • スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン)

    スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)
  • 曲げセンサ(90mm) スイッチサイエンス

    曲げセンサ(90mm)

    スイッチサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
    定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上検出範囲0°~180°
  • 曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス

    曲げセンサ(60mm)

    スイッチサイエンス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
    定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上検出範囲0°~180°
  • 絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン)

    絶縁抵抗監視機器

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
    監視タイプ絶縁抵抗タイプ
  • スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)

    スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
  • 接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)

    接触式変位センサ用測定子

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45
  • 高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)

    高精度レーザ位置計測センサ

    azbil(旧:山武)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
    用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
  • 接触式変位センサ D5SNシリーズ omron(オムロン)

    接触式変位センサ D5SNシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
  • スマートレーザセンサ  E3NC用 アンプユニットカバー omron(オムロン)

    スマートレーザセンサ E3NC用 アンプユニットカバー

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    70日以内出荷から72日以内出荷
  • 設定プラグ omron(オムロン)

    設定プラグ

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    61日以内出荷
    種類設定プラグ長さ(m)0.025
  • センサI/Oコネクタ omron(オムロン)

    センサI/Oコネクタ

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様4線→5線変換コードコード長さ(m)0.3
  • レーザ計測センサ ZS-X omron(オムロン)

    レーザ計測センサ ZS-X

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中

変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

その他の変位センサ