絞り込み
パルス数
  • 1000
  • 10(12)
  • 30(14)
  • 50(11)
  • 60(14)
  • 100(33)
  • 200(27)
  • 250(10)
  • 300(23)
  • 360(32)
  • 400(17)
  • 500(27)
  • 600(27)
  • 800(13)
  • 1024(17)
  • 1200(14)
  • 1800(11)
  • 2000(20)
  • 2500(16)
  • 3600(17)
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(14)
  • omron(オムロン)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ライン精機(1)
  • MUTOH(1)
  • NEMICON(ネミコン)(1)
  • 武藤工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
100(33)
200(27)
300(23)
360(32)
500(27)
600(27)
1000
1024(17)
2000(20)
3600(17)
パルス数をもっと見る
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ MUTOHロータリーエンコーダMUTOH(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38SモデルNEMICON(ネミコン)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-Comron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型) AUTONICS(オートニクス)ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)AUTONICS(オートニクス)
13,790税込15,169
1個
当日出荷から37日以内出荷
軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ ライン精機ロータリーエンコーダライン精機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から92日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
14,900税込16,390
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。質量(g)80材質/仕上アルミニウム長さ(mm)46.5各種認証CE材質アルミニウム外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ武藤工業
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類ロータリエンコーダタイプインクリメンタル形外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26出力(二相原点付):トーテムポール出力使用周囲温度(℃)-10~+80保護構造IP50 防塵型シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30電源電圧(V)DC10.8~26.4許容リップル3% rms以下消費電流(mA)(無負荷時)50以下最大応答周波数(kHz)100デューティー比50±25%
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C omron(オムロン)超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-Comron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-Comron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点逆動作)電源電圧(V)DC10~30信号形式二相出力+原点出力形態トーテムポール出力
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

インクリメンタル形