絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/110(3)
- AC6(9)
- AC12(20)
- AC24(26)
- AC110(10)
- AC220(11)
- AC230(4)
- AC/DC6(16)
- AC/DC12(25)
- AC/DC24(35)
- DC2(18)
- DC5(8)
- DC6(12)
- DC12(46)
- DC12~24(6)
- DC24(56)
- DC28(3)
- DC110(5)
- その他(8)
- 定格電圧(V)をもっと見る
発光色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(3)
ブランド
- 坂詰製作所(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
- RS PRO(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(20)
AC24(26)
AC220(11)
AC/DC6(16)
AC/DC12(25)
AC/DC24(35)
DC2(18)
DC6(12)
DC12(46)
DC24(56)
定格電圧(V)をもっと見る

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から21日以内出荷コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
ニコミニ薄型FAX用
日恵製作所(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色黄光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
RS Pro ネオンインジケータランプ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)100/120発光色燈寿命50000h定格電流(mA)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形
坂詰製作所¥1,998税込¥2,1981個91日以内出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色定格電圧(V)AC100定格電流(mA)2.5~8