61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(17)
AC24
AC100(28)
AC110(34)
AC200(28)
AC220(34)
AC/DC24(62)
DC5(22)
DC12(32)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角 取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0) 種類照光式 ボタン形状長角(平形) ボタン部寸法(mm)18×24 使用周囲温度(℃)盤内:-20~70 振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 寸法(mm)25×18(突起部含む) 相対湿度45~85%RH(at-5~40℃) 端子形状はんだ端子/タブ端子
1個
649 税込714
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30 シリーズHN2Pシリーズ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67 光源LED
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴35×75 光源LED
1個
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
969 税込1,066
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴22 光源LED
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴24.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴22.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30 光源LED
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります