絞り込み
定格電圧(V)
エコロジープロダクト

EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から82日以内出荷保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ
パトライト(PATLITE)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ用 防爆ケーブルグランド
パトライト(PATLITE)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷材質銅合金、ニッケルメッキ質量(kg)0.28対応機種REL、EDLR適合ケーブル(Φmm)7~12