291件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRB15
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー、 L - 2 x ( 1NC+ NO ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L10
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD29C12
RoHS
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D1
RoHS
IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様通常端子構成:2NC/2NC 材質メタル 長さ(mm)200 幅(mm)59 タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCycles シリーズOsiSense XC 深さ(mm)118 最大電流(A)3 接続PG13.5 保護等級IP66 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 操作力(N)0.5 m 取付方向垂直 駆動方式スローアクション 回路4極 機械的寿命2000000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)125
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2102G11
RoHS
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2110G11
RoHS
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2118P20
RoHS
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKN2110P20
RoHS
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXC2JC10131
RoHS
Schneider Electric OsiSense ローラーレバー付きリミットスイッチは、金属製の固定タイプボディを備えています。過酷な用途に適しています。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65、 IP657電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2118G11
RoHS
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2545G11
RoHS
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ561H29
RoHS
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm機械的寿命 = 1000000Operations
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM515
RoHS
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、スローブレークコンタクト操作を実現し、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成を備えています。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2521P16
RoHS
リミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバープラグ。Hor - 1nc+1NO - 低速 M16
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKD長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10511D
RoHS
リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors9007AO1
9007MLヘビーデューティリミットスイッチ. Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。. 特長と利点. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = SPDT-DB通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ねじシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 21.08mm深さ = 63.5mm
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50559H29
RoHS
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ105
RoHS
Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2106P16
RoHS
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2101G11
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NO電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ロータリヘッド、 I/O 操作レバー付き - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2149P16
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm深さ = 65mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - プラスチックローラーレバー O 50 Var 、長さ - 1NC+1NO - スナップ M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2118M12
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極IP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ161H29
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 107mm操作力 = 50 NCyclesリミットスイッチ Xckj - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップアクション - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM110
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2101P16
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 回転ヘッド( I/O 操作レバー付き) - 1NC+1NO - スナップ M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50511H29
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm幅 = 62mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スローブレーク - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10543
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー可変長 - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ20541H7
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ1524911
RoHS
仕様シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクションリミットスイッチ - 標準形式 - Xckj 用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D2H29
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極単投通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 118mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - リバースヘッド位置保持十字ロッド - 2 x (2 NC) - 低速 - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2110G11
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2102G11
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKP2510G11
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D1H29
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 59mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167D
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ50541H29
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167
RoHS
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷