絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV
Aratas(旧:omron)¥289~税込¥318~1個当日出荷から81日以内出荷ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
シール形ロータリーディップスイッチ(側面操作タイプ) A6CV
Aratas(旧:omron)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷シール構造を持ったDIL-IC形状で小形化を実現。回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により小形化を実現し、高密度実装が可能。上面操作タイプ、側面操作タイプをシリーズ化。ベース部インサート成形、ロータ部はOリングによるシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。端子部がケース側面より出ており、回路チェックが容易。質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)0.98×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
スライドディップスイッチ A6SN
Aratas(旧:omron)¥199~税込¥219~1個81日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
A6RS シャフトタイプ 16 4×1 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6RS シャフトタイプ 16 3×3 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 16 5x2 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)80日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 上面操作 10 3x3 リアル・コード シャフトタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)80日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6HR 6 エンボステーピング 100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥39,980税込¥43,9781箱(100個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
A6HR 4 エンボステーピング 100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781箱(100個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包も用意、100個の100個リールも用意
A6HFシリーズ 4極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)80日以内出荷ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意
形A6H-4極_標準_100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)80日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。シールテープ付タイプは洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
A6SR 2極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)80日以内出荷高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6SN 9極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 5極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 4極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 3極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 10極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6S-Hシリーズ 5極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
A6S-Hシリーズ 4極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
A6S-Hシリーズ 1極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
形A6H-8極_標準_100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781箱(100個)80日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。シールテープ付タイプは洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
形A6H-2極_標準_100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)80日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。シールテープ付タイプは洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
形A6H-10極_標準_100個リール(100個単位)
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781箱(100個)80日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。シールテープ付タイプは洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
A6SR 8極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)80日以内出荷高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6SR 6極 短レバータイプ エンボステーピング (100個リール)
omron(オムロン)¥22,980税込¥25,2781箱(100個)80日以内出荷高さ5mmの薄形設計、および2.54mmピッチで連続取付けが可能。接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6SN 9極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 7極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 4極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 3極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 2極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6S-Hシリーズ 9極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781箱(100個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
A6S-Hシリーズ 7極 フラットタイプ 標準 エンボステーピング梱包(標準)
omron(オムロン)¥259,800税込¥285,7801箱(800個)80日以内出荷接点部は金メッキ、ツイン接点で高信頼性を確保。シールテープ付タイプは洗浄可能。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。エンボステーピング梱包では400個の小口梱包、100個の100個リールも用意。
A6RS シャフトタイプ 10 4×1 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6HFシリーズ 10極 100個リール(100個単位) フラットタイプ シールテープ付 DIPスイッチ
omron(オムロン)¥39,980税込¥43,9781箱(100個)80日以内出荷ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意。ツインコンタクト金メッキにより高い接触信頼性を確保。シールテープ付タイプなので洗浄可能。エンボステーピング梱包では500個の小口梱包、100個の100個リールも用意
A6RS フラットタイプ 16 3×3 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6RS フラットタイプ 10 4×1 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6RS フラットタイプ 10 3×3 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6RS シャフトタイプ 10 3×3 リアル・コード エンボステーピング(100個リール)
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781箱(100個)80日以内出荷フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。
A6K / A6KS シリーズ サーフェスマウント端子 側面操作 16 5x2 リアル・コード フラットタイプ (100個リール梱包)
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781箱(100個)80日以内出荷従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。従来の10mm角タイプ面積の1/2に省スペース化。上面操作と側面操作の両タイプにサーフェスマウント端子と基板挿入端子を品揃え。接点部は、金メッキで高信頼性を確保。エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。