絞り込み
ブランド
  • スナオ電気
  • omron(オムロン)(3)
  • 河村電器産業(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(1)
  • ロバートショウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時間仕様から絞り込む
  • カレンダータイマー スナオ電気

    カレンダータイマー

    スナオ電気(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
    用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。トラスコ品番324-9522質量(g)220消費電力(W)10電源電圧AC100-200V(共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72取付け方法パネル取付型
  • DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー スナオ電気

    DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー

    スナオ電気(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
    用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etcトラスコ品番324-9531質量(g)200周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)10出力接点出力(1a)定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A電源電圧AC100-200V(共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100使用周囲温度(℃)-10~50パルス幅1~239秒取付け方法表面取付型DINレール型最小設定時間1分又は、1秒使用周囲湿度35~85%RH動作モード24時間+7日間許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)回路1回路時間精度±15秒/月(25℃)設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)

タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルタイマ