絞り込み
ブランド
- スナオ電気
- omron(オムロン)(3)
- 河村電器産業(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- ロバートショウ(1)
特価
「時間仕様」から絞り込む

DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー
スナオ電気(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etcトラスコ品番324-9531質量(g)200周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)10出力接点出力(1a)定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A電源電圧AC100-200V(共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100使用周囲温度(℃)-10~50パルス幅1~239秒取付け方法表面取付型DINレール型最小設定時間1分又は、1秒使用周囲湿度35~85%RH動作モード24時間+7日間許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)回路1回路時間精度±15秒/月(25℃)設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)