絞り込み
ブランド
- エムティティ(MTT)
- IDEC(和泉電気)(41)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- omron(オムロン)(46)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SUS(エスユーエス)(68)
- オーム電機(4)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- マイゾックス(4)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
- ユーボン(7)
- ロックペイント(9)
- 三菱電機(141)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- 富士電機(25)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 発紘電機/富士電機(14)
- 進電テクノロジー(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

測温抵抗体変換器 SGRシリーズ
エムティティ(MTT)¥49,980~税込¥54,978~1個33日以内出荷測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール入力測温抵抗体:Pt100電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対変換器 SGTシリーズ
エムティティ(MTT)¥54,980~税込¥60,478~1個17日以内出荷熱電対入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール外形寸法(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)入力熱電対:K電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター