絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- IDEC(和泉電気)(41)
- omron(オムロン)(46)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- RS PRO(36)
- SIEMENS(9)
- SUS(エスユーエス)(74)
- TDKラムダ(6)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(10)
- ユーボン(7)
- ロックペイント(9)
- 三菱電機(234)
- 三菱電機エンジニアリング(14)
- 富士電機(29)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 発紘電機/富士電機(14)
- 進電テクノロジー(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から7日以内出荷コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-55to+125寸法L(mm)51.3±0.8コネクタ形状ストレートエンドベル
JL05シリーズ ガスケット
JAE(日本航空電子工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用材質合成ゴム製厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-55to+125コネクタ形状ガスケット
ダストキャップ プラグ用
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)
JAE(日本航空電子工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ嵌合相手コネクタJL05-6A
ダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)¥519税込¥5711個23日以内出荷Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。適合(シェルサイズ)DEトラスコ品番417-8327質量(g)1.0使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)23.8コネクタ形状ダストキャップ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)1個欠品中用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器RoHS指令(10物質対応)対応
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター