11ページ目: PLCその他関連用品


FA現場のお役立ち情報
704件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS-iインターフェイスブランチ AS-Interface SIEMENSAS-iインターフェイスブランチ AS-InterfaceSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズAS-InterfaceRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AS-i フラットケーブル
SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントSSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
SiO3.2カバー SUS(エスユーエス)SiO3.2カバーSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)18
SIO基本キット7 SUS(エスユーエス)SIO基本キット7SUS(エスユーエス)
20,980税込23,078
1セット
9日以内出荷
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
SiO基本キット6 SUS(エスユーエス)SiO基本キット6SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1セット
10日以内出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台及び収納ボックスを付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]電源(V)AC100
SIO基本キット5 SUS(エスユーエス)SIO基本キット5SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1セット
17日以内出荷
電源DC24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]電源(V)DC24
SIO基本キット3 SUS(エスユーエス)SIO基本キット3SUS(エスユーエス)
12,880税込14,168
1セット
10日以内出荷
電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
SiO基本キット1 SUS(エスユーエス)SiO基本キット1SUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
SiO-C基本キット1e-CON SUS(エスユーエス)SiO-C基本キット1e-CONSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)e-CONコネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]
SiO-Cスターターキットe-CON SUS(エスユーエス)SiO-Cスターターキットe-CONSUS(エスユーエス)
20,980税込23,078
1セット
9日以内出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SIO-C-G SUS(エスユーエス)SIO-C-GSUS(エスユーエス)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
レーザースキャナーターゲット 6インチ マイゾックスレーザースキャナーターゲット 6インチマイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
寸法(mm)約152.4寸法(inch)6
レーザースキャナーターゲットセット マイゾックスレーザースキャナーターゲットセットマイゾックス
47,980税込52,778
1個
当日出荷
重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。 マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。 ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書寸法(mm)約152.4高さ(mm)クロスポイント:215質量(g)400/個接続ねじ下部:W5/8インチ・メスネジ寸法(inch)6
ZKG-YN形ブレーキ 三菱電機ZKG-YN形ブレーキ三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
ZKB-HBN形パウダブレーキ 三菱電機ZKB-HBN形パウダブレーキ三菱電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式サーモブロック冷却式
ZKB形パウダブレーキ 三菱電機ZKB形パウダブレーキ三菱電機
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)DC24
モーションコントローラ 三菱電機モーションコントローラ三菱電機
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
微偏位張力検出器 三菱電機微偏位張力検出器三菱電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
テンションアンプ 三菱電機テンションアンプ三菱電機
72,980税込80,278
1個
欠品中
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.2取付方式ねじ締め、DINレール
リレー入出力ボード 三菱電機リレー入出力ボード三菱電機
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
仕様ポート:D-sub25ピン対応機種FW-S、FW-V、FW-A
拡張マルチボード 三菱電機拡張マルチボード三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ポート:D-sub9ピン対応機種FW-S、FW-V、FW-A
SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台)進電テクノロジー
3,998税込4,398
1台
37日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)進電テクノロジー
2,698税込2,968
1台
37日以内出荷
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-極数電源:2P、I/O:32P使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)電源:2 I/O:0.5適合電線(mm2)1.25/MAX適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA端子(スクリュー)M3×8LRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)進電テクノロジー
1,798税込1,978
1台
37日以内出荷
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用)omron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
絶縁方式非絶縁
FA統合ツールパッケージ omron(オムロン)FA統合ツールパッケージomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
1ライセンス版 アップグレード版
仕様アップグレード版種類DVDライセンス数1ライセンス版
EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
欠品中
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、円形台座付ポール取付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
Omron 電源ユニット (プログラマブルコントローラ) omron(オムロン)Omron 電源ユニット (プログラマブルコントローラ)omron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
専用表示器 シュナイダーエレクトリック専用表示器シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1台
41日以内出荷
取付部品 シュナイダーエレクトリック取付部品シュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1台
41日以内出荷
メモリー シュナイダーエレクトリックメモリーシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1台
41日以内出荷
コネクター シュナイダーエレクトリックコネクターシュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1台
41日以内出荷
アクセサリー シュナイダーエレクトリックアクセサリーシュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1台
41日以内出荷
CANopen シュナイダーエレクトリックCANopenシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1台
41日以内出荷
アナログ出力ブロック 三菱電機アナログ出力ブロック三菱電機
46,980税込51,678
1個
当日出荷
分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
68,980税込75,878特価
1本
当日出荷
適合機種BLUE用
TEAM 5 ソフトウェア DESCOTEAM 5 ソフトウェアDESCO
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
確実な作業者管理の機能を持ち、これにより作業者の退勤時間、シフト、各部門の業務、ESD講習などを自動的に追跡できます。様々なフォーマットの電子データの自動交換機能により、ESD講習データを他の製造環境と関連させます。
仕様スタンダード質量(g)0.09
TEAM 5 ソフトウェア DESCOTEAM 5 ソフトウェアDESCO
1,898,000税込2,087,800
1個
60日以内出荷
仕様エンタープライズ質量(g)127

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品