FA現場のお役立ち情報
704件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイボックス ショートバー オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス ショートバーオーム電機[配線パーツ]
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ 中板オーム電機[配線パーツ]
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品タッピングねじ(4個)材質ガルバリウム鋼板
MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF 日本モレックス(molex)MGRID SHROUDED HEADER W/SLOT&STANDOFF日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1パック(32個)
3日以内出荷
防爆専用カバー IDEC(和泉電気)防爆専用カバーIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
46日以内出荷
適合機種HS5E-K形シリーズ鍵付安全スイッチ
手動ロック解除Key ロングタイプ IDEC(和泉電気)手動ロック解除Key ロングタイプIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質金属製
HS5シリーズ用 パドロックハスプ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 パドロックハスプIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合機種HS5D形安全スイッチ
電源 オプションハーネス TDKラムダ電源 オプションハーネスTDKラムダ
699税込769
1本ほか
当日出荷から73日以内出荷
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)JAE(日本航空電子工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
嵌合相手コネクタJL05-6A材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニットomron(オムロン)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系:0.29最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)プロトコル(通信)DeviceNet準拠通信速度500k/250k/125kビット/s通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む)最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス)接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下占有号機数1号機分通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ プラグ用JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
アナログ出力モジュール 富士電機アナログ出力モジュール富士電機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH外部接続端子台出力形式マルチレンジ出力
Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ 三菱電機Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ三菱電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
補修用コネクタ Panasonic(パナソニック)補修用コネクタPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1パック(5個)
欠品中
用途補修用適合機種補修用商品番号AIGT084
32点圧接端子台アダプタ 三菱電機32点圧接端子台アダプタ三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
パワーアンプ 三菱電機パワーアンプ三菱電機
92,980税込102,278
1台
90日以内出荷
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
USBメモリ FZ-3シリーズ omron(オムロン)USBメモリ FZ-3シリーズomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
欠品中
MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール IDEC(和泉電気)MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュールIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用) 三菱電機パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア(FX3U-20SSC-H用)三菱電機
13,980税込15,378
1個
60日以内出荷
仕様Windows環境下で使用可能な日本語入力システム対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上ディスクCD-ROMドライブディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版ハードディスク65MB以上の空き容量通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
ソフトウェアパッケージ 三菱電機ソフトウェアパッケージ三菱電機
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティプラグ(半田接続タイプ) 菊水電子工業セーフティプラグ(半田接続タイプ)菊水電子工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様赤/黒 各1個 1000V/ CATⅡ max 32Aタイプ半田接続
AR30V1R用パーツ 富士電機AR30V1R用パーツ富士電機
499税込549
1個
121日以内出荷
非常停止押ボタンAR30V1Rシリーズのボタン部のみです
適合機種AR30V1R形外形寸法(mm)Φ65×22
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
適合機種保護シート(V9 12.1型)
保護シート 発紘電機/富士電機保護シート発紘電機/富士電機
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
適合機種保護シート(V9 5.7型)
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具三菱電機
5,398税込5,938
1台
欠品中
GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
パルス検出器(パルスピック) 三菱電機パルス検出器(パルスピック)三菱電機
199,800税込219,780
1個
欠品中
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
サーマルリレー用リセットリリース 三菱電機サーマルリレー用リセットリリース三菱電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール 富士電機FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール富士電機
109,800税込120,780
1個
当日出荷
CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信 FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V
CL型LED用ワイヤーハーネス サンミューロンCL型LED用ワイヤーハーネスサンミューロン
729税込802
1本
3日以内出荷
長さ(cm)50
ライトカーテン 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
種別取付金具
J1100シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)JST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1パック(280個)ほか
64日以内出荷
材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24VIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
電源(V)DC24
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V IDEC(和泉電気)FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240VIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
電源(V)AC100-240
アプリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)アプリケーションソフトウェアIDEC(和泉電気)
65,980税込72,578
1個
86日以内出荷
SXバス用折り返しプラグ 富士電機SXバス用折り返しプラグ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様SXバス用折り返しプラグ適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
取付金具 Panasonic(パナソニック)取付金具Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1パック(5セット)
32日以内出荷から90日以内出荷
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス 三菱電機GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス三菱電機
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
92,980税込102,278
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GOT3000用VPN接続機能ライセンス 三菱電機GOT3000用VPN接続機能ライセンス三菱電機
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)
33,980税込37,378
1箱(8パック×50個)
34日以内出荷
紙製フィルターのようにへたることがありません。また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
用途塗料のろ過に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル半透明径(Φmm)【下部】50口径(mm)50直径×高さ(mm)128×83上部径(Φmm)128

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品