絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(5)
  • DC5(8)
  • DC12(15)
  • DC15(15)
  • DC-12(7)
  • DC-15(7)
定格出力電力(W)
  • 1.5
  • 2(26)
  • 3(40)
  • 6(26)
  • 10(41)
  • 15(85)
  • 20(24)
  • 25(16)
  • 30(81)
  • 50(49)
  • 60(33)
  • 75(23)
  • 100(55)
  • 120(25)
  • 150(39)
  • 240(30)
  • 300(27)
  • 480(17)
  • 600(22)
  • 1500(18)
定格入力電圧(V)
  • DC4.5~9(4)
  • DC4.5~16(2)
  • DC5(9)
  • DC5~12(2)
  • DC8~32(2)
  • DC9~18(1)
  • DC12(7)
  • DC12~24(2)
  • DC18~36(5)
  • DC18~72(1)
  • DC24(9)
  • DC24~48(1)
  • DC36~72(3)
  • DC36~76(1)
  • DC48(9)
  • DC50(1)
定格出力電流(A)
  • 0.05(8)
  • 0.065(6)
  • 0.1(7)
  • 0.13(6)
  • 0.3(8)
  • 0.4(5)
  • 0.5(1)
  • 0.65(2)
形状
  • オンボード(15)
端子形状
  • DIP(5)
  • SMD(5)
  • SUC(1)
  • 基板挿入ピン(2)
DIP・SMD・SUC・基板挿入ピン
ブランド
  • コーセル(14)
  • アルス(イーター電機)(2)
  • TDKラムダ(1)
コーセル・アルス(イーター電機)・TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(5)
DC5(8)
DC12(15)
DC15(15)
DC-12(7)
DC-15(7)
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズアルス(イーター電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ ZTWシリーズコーセル
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズZT入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
919税込1,011
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
SUCW1R5 シリーズ コーセルSUCW1R5 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
SUCS1R5 シリーズ コーセルSUCS1R5 シリーズコーセル(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
5日以内出荷
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ電源 オンボード電源 PVDシリーズTDKラムダ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)リップル(mVp-p)120(max)起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル
1,398税込1,538
1個
112日以内出荷
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源