絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC1.2(3)
  • DC1.5(3)
  • DC1.5~5(1)
  • DC1.8(3)
  • DC2(2)
  • DC2.5(3)
  • DC3.3(12)
  • DC5(25)
  • DC12(30)
  • DC15(21)
  • DC24(14)
  • DC-12(4)
  • DC-15(4)
定格出力電力(W)
  • 10
  • 1.5(17)
  • 2(26)
  • 3(40)
  • 6(26)
  • 15(85)
  • 20(24)
  • 25(16)
  • 30(81)
  • 50(49)
  • 60(33)
  • 75(23)
  • 100(55)
  • 120(25)
  • 150(39)
  • 240(30)
  • 300(27)
  • 480(17)
  • 600(22)
  • 1500(18)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(17)
  • AC85~265(2)
  • AC100~240(4)
  • DC4.5~9(2)
  • DC4.5~14(1)
  • DC5(10)
  • DC5~12(1)
  • DC8~32(1)
  • DC12(10)
  • DC12~24(1)
  • DC18~36(2)
  • DC18~72(1)
  • DC24(12)
  • DC24~48(1)
  • DC36~72(1)
  • DC36~76(4)
  • DC48(12)
  • DC100~370(1)
  • DC110~370(9)
  • DC120~370(3)
定格出力電流(A)
  • 0.22(1)
  • 0.3(1)
  • 0.34(3)
  • 0.35(5)
  • 0.417(1)
  • 0.42(2)
  • 0.45(7)
  • 0.5(13)
  • 0.7(11)
  • 0.8(4)
  • 0.833(1)
  • 0.9(19)
  • 1(5)
  • 2(26)
  • 2.6(7)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 35(1)
  • その他(3)
形状
  • DINレール直付き(6)
  • その他(3)
  • オンボード(22)
  • オープンフレーム(8)
  • カバー付き(10)
端子形状
  • DIP(5)
  • SMD(7)
  • SUC(1)
  • その他(1)
  • ねじ(9)
  • コネクタ(5)
  • 基板挿入ピン(3)
DIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・基板挿入ピン
ブランド
  • コーセル(33)
  • アルス(イーター電機)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • TRACO POWER(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
コーセル・アルス(イーター電機)・TDKラムダ・TRACO POWER・IDEC(和泉電気)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC1.5(3)
DC1.8(3)
DC2.5(3)
DC3.3(12)
DC5(25)
DC12(30)
DC15(21)
DC24(14)
DC-12(4)
DC-15(4)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUHSシリーズコーセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUHSシリーズコーセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
52日以内出荷から107日以内出荷
形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズアルス(イーター電機)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズアルス(イーター電機)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から7日以内出荷
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズアルス(イーター電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,498税込9,348
1箱(5個)
9日以内出荷から69日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ入数1箱=5個入りRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズコーセル
1個
欠品中
仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
2,598税込2,858
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SFSシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
62日以内出荷
形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状コネクタ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
TMPM 10124 TRACO POWERTMPM 10124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.417定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMPM 10112 TRACO POWERTMPM 10112TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.833定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
SUTW10 シリーズ コーセルSUTW10 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
SUTS10 シリーズ コーセルSUTS10 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
SUCW10 シリーズ コーセルSUCW10 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
SUCS10 シリーズ コーセルSUCS10 シリーズコーセル
2,398税込2,638
1個
22日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD出力形式単一出力
SFLS10 シリーズ コーセルSFLS10 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
SFS10 シリーズ コーセルSFS10 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源